Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SPV1040TTR LADE-IC, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129637
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPV1040TTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Zellen: 1 Cells
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ladestrom: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Ladespannung: 5.2 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, STMICROELECTRONICS, SPV1040TTR, 3129637, 312-9637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISV012V1
    € 77,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.