Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6599ATDTR HOCHSP.-RESON.-CONTROLLER -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129619
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6599ATDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Spezial-ICs
STMICROELECTRONICS
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Funktion: Hochspannungs-Resonanz-Controller
  • IC-Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 8.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: L6599ATDTR, 3129619, 312-9619
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.