Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F415OGY6TR MCU, 32 BIT, 168MHZ, WLCSP-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129598
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F415OGY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 72 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 90 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 192 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 168 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F415OGY6TR, 3129598, 312-9598
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,88*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.