Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC34PF3000A2EP POWER-MANAGEMENT-IC, I2C, QFN-EP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128733
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC34PF3000A2EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Multifunktions-Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: QFN-EP
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 11
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 4
  • Anzahl der LDO-Regler: 6
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 5.5 V
  • IC-Typ: PMIC für i.MX7-, i.MX 6SL-, i.MX 6SX-, i.MX 6UL-Prozessoren
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,06*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.