Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK20DX128VLQ10 MCU, 32 BIT, 100MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128707
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK20DX128VLQ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 44 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK20DX128VLQ10, 3128707, 312-8707
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.257,68*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F-AGM01
    € 83,72*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 342,20*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.215,50*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    € 150,86*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M
    € 150,07*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.