Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MZ2064DAS176-I/2J MCU, 32 BIT, 200MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126528
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2064DAS176-I/2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MZ DA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 120 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 45 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 640 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MZ DA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MZ2064DAS176-I/2J, 3126528, 312-6528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 38,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,57*
    € 45,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 20,79*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM320010-C
    € 302,22*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM320105
    € 232,12*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA320019
    € 46,76*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA320012
    € 42,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.