Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS P-NUCLEO-IHM03 EVAL.KIT, 3-PHASEN-BLDC- & PMSM-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126320
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-IHM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Unterart Anwendung: 3-Phasiger bürstenloser DC-Motor &, PMSM-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationskit X-NUCLEO-IHM16M1/NUCLEO-G431RB-Boards, bürstenloser Gimbal-Motor GBM2804H-100T, DC-Netzteil
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32G431RB, STSPIN830
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, STMICROELECTRONICS, P-NUCLEO-IHM03, 3126320, 312-6320
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 65,89*
    € 86,69*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 67,70*
    € 87,11*
    € 4,00*
    ab € 69,48*
    € 91,68*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 108,71*
    € 139,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,11*
    € 103,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,22*
    € 102,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,83*
    € 100,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,53*
    € 89,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,70*
    € 80,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.