Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS23754PWP IC, POE, HI POWER, 20TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123681
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS23754PWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
Ethernet Controller IC
PoE Controller
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • UVLO: 4.5 V
  • Tastverhältnis (%): 80 %
  • Schaltfrequenz, max.: 278 kHz
  • PoE-Standard: IEEE 802.3at
  • Ausgangsstrom: -
  • PoE-Controller: PD-Controller
  • Leistung, max.: 30 W
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Frequenz: 278 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 57 V
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: HTSSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, dc/dc kontroller, (PMIC), Halbleiter, ICs, PoE-Controller, Power-Management-ICs, Power-over-Ethernet, TEXAS INSTRUMENTS, TPS23754PWP, 3123681, 312-3681
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    70
    Frei Haus
    ab € 1,96*
    € 2,69*
    Lager 139
    69
    1
    € 14,99*
    ab € 3,64*
    € 10,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.