Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMX2582RHAT PLL, SYNTHESIZER/VCO, 5.5GHZ, VQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123343
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMX2582RHAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PLL Synthesizer
pll synthesizer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • PLL-Typ: Synthesizer &, VCO
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - PLL: VQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • Frequenz: 5.5 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, PLL-Schaltungen, Taktgeber, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, LMX2582RHAT, 3123343, 312-3343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 24,55*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.