Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CDCM7005RGZT CLOCK SYNCHRONIZER/JITTER CLEANER, VQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123341
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCM7005RGZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PLL Synthesizer
pll synthesizer
Produktpalette: -
  • PLL-Typ: Taktsynchronisierung
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - PLL: VQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Frequenz: 2.2 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, PLL-Schaltungen, Taktgeber, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CDCM7005RGZT, 3123341, 312-3341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 27,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.