Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4046BE IC, VCO, PLL, 2.4MHZ, 4000CMOS, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123331
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4046BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Timer-IC
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • PLL-Typ: VCO
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - PLL: DIP
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Frequenz: 2.4 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, PLL-Schaltungen, Taktgeber, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CD4046BE, 3123331, 312-3331
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,63*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,329*
    € 0,805*
    2 Tage
    1790
    10
    € 7,00*
    ab € 0,31*
    € 0,94*
    10 Tage
    113
    28
    € 6,99*
    ab € 0,89*
    € 1,41*
    Lager 139
    862
    1
    € 14,99*
    ab € 0,356*
    € 1,461*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,461*
    € 1,73859
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.