Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74F521N LOGIC, COMPARATOR ID 8BIT, 20DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121035
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F521N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74F521
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74521
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Komparatortyp: Identitätskomparator
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74F
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: F Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, comparator, Größenkomparatoren, Halbleiter, ICs, Identitäts-, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74F521N, 3121035, 312-1035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,53*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.