Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ALS688N LOGIC, 8BIT IDENTITY COMPARATR, 20DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121034
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS688N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALS688
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74688
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Komparatortyp: Identitätskomparator
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74ALS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, 74als, Größenkomparatoren, Halbleiter, ICs, Identitäts-, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ALS688N, 3121034, 312-1034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    420
    Frei Haus
    ab € 4,17*
    € 5,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,94*
    € 11,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.