Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74CB3Q3306APW LOGIC, SWITCH BUS FET DUAL, 8TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120997
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74CB3Q3306APW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
Latch
latch
Produktpalette: -
  • Logiktyp: FET-Bus-Switch
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 30 mA
  • Eingangspegel: 2V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Universal-Bus-Funktionen, TEXAS INSTRUMENTS, SN74CB3Q3306APW, 3120997, 312-0997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,15*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.