Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD40109BE IC, LEVEL SHIFTER, QUAD, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120902
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40109BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Logiktyp: Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6.8 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 4 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 230 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, TEXAS INSTRUMENTS, CD40109BE, 3120902, 312-0902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,634*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,468*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.