Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC194E LOGIC, BI-DIR SHIFT REGISTER, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120826
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC194E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC194
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74194
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Schieberegisterfunktion: Universal
  • Anzahl der Bits pro Element: 4 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Standard
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC194E, 3120826, 312-0826
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,633*
    € 1,114*
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.