Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS123D 74LS, SMD, 74LS123, SOIC16, 5.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120800
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS123D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS123
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74123
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Ausbreitungsverzögerung: 23 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, Multivibrator, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS123D, 3120800, 312-0800
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 1,01*
    Lager 139
    99
    € 14,99*
    ab € 0,766*
    € 2,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.