Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT4538E MULTIVIBRATOR, MONO, DUAL, 23NS, DIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120786
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT4538E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT4538
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744538
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Ausbreitungsverzögerung: 23 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Multivibrator, 74hct, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT4538E, 3120786, 312-0786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,489*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,381*
    € 1,64339
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.