Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT123E 74HCT CMOS, 74HCT123, DIP16, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120784
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT123E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT123
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74123
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 4 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Ausbreitungsverzögerung: 25 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Multivibrator, 74hct, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT123E, 3120784, 312-0784
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,44*
    € 0,80*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,82*
    1 Tag
    16
    10
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 1,07*
    11 Tage
    nicht lagernd
    28
    € 6,99*
    ab € 0,90*
    € 1,42*
    Lager 139
    665
    1
    € 14,99*
    ab € 0,676*
    € 2,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.