Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC221M96 IC, MONO MULTIVIBRATOR, 18NS, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120775
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC221M96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Multivibratortyp: Monostabil
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC221
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74221
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Ausbreitungsverzögerung: 18 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC221M96, 3120775, 312-0775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,029*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.