Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC221E LOGIC, DUAL MONO MULTIVIB, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120773
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC221E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Multivibratortyp: Monostabil
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC221
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74221
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5.2 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Ausbreitungsverzögerung: 18 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC221E, 3120773, 312-0773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,426*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,426*
    € 1,69694
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.