Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVTH16373DGGR LATCH, D, TRANSPARENT, TRI STATE, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120750
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVTH16373DGGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVT373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416373
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 64 mA
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Bits: 16bit
  • Logik-IC-Familie: 74LVT
  • Ausbreitungsverzögerung: 2.7 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVT-Logik, 74LVTH, 74LVTH Logic, 74LVTH Logik, LVTH Logic, LVTH Logik, Latch, 74lvt logik, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVTH16373DGGR, 3120750, 312-0750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,67*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.