Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS279AN IC, LATCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120735
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS279AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS279
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74279
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Latchtyp: SR
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Bits: 4bit
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Ausbreitungsverzögerung: 12 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Ausgang: Standard
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Latch, 74ls logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS279AN, 3120735, 312-0735
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,1646
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,3673
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.