Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74AC573E IC, 74AC CMOS, 74AC573, DIP20, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120686
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74AC573E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC573
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Latchtyp: Transparent
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Ausbreitungsverzögerung: 8.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logic, AC Logik, Latch, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74AC573E, 3120686, 312-0686
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 1,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,50*
    € 4,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,2479
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.