Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4099BE IC, LOGIC, 4000, LATCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120684
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4099BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Latch
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4099
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4099
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6.8 mA
  • Latchtyp: Adressierbarer
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Ausbreitungsverzögerung: 50 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Standard
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flip flop, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD4099BE, 3120684, 312-0684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,59*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,40*
    Lager 139
    613
    1
    € 14,99*
    ab € 0,952*
    € 2,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.