Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC02ADR IC, QUAD NOR GATE, 2I/P, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120565
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC02ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC02
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, NOR-Gate, NOR-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti lvc logic, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC02ADR, 3120565, 312-0565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,53*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3693*
    € 0,43947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2025*
    € 0,24098
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1898*
    € 0,22586
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.