Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HCT14PWR IC, INVERTER, SMD, TSSOP14, 7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120503
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT14PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HCT14
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 4 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos inverter, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HCT14PWR, 3120503, 312-0503
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,118*
    € 0,414*
    Lager 139
    1145
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1022*
    € 0,6765*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6765*
    € 0,80504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4999*
    € 0,59488
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4193*
    € 0,49897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2144*
    € 0,25514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1654*
    € 0,19683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MC74HCT14ADTR2G
    € 0,182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.