Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
NOT-Gate
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS SN74HC04PWR IC, HEX INVERTER, SMD, 74HC04
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3120435
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74HC04PWR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion:
Wechselrichter
Produktpalette:
74HC04
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
6 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
Ausgangsstrom:
-
Anzahl von Elementen:
Sechs
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Anzahl der Eingänge:
1 Inputs
Logik-IC-Familie:
74HC
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Versorgungsspannung, min.:
2 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
Inverter-IC
,
NOT-Gate
,
NOT-Gatter
,
74hc logic
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
SN74HC04PWR
,
3120435
,
312-0435
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,7187*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7187*
€ 0,85525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI MC74HC04ADTR2G INVERTER, 6FACH, TSSOP-14
onsemi
MC74HC04ADTR2G
€ 0,836*
Ähnlich
ONSEMI MM74HC04MTCX INVERTER, 6FACH, 6 EINGÄNGE, TSSOP-14
onsemi
MM74HC04MTCX
€ 0,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.