Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN7425N IC, 74TTL, 7425, DIP14, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120251
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7425N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 7425
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 16 mA
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 4 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 7400
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate ttl logic, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN7425N, 3120251, 312-0251
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    95
    10
    € 7,00*
    ab € 0,308*
    € 0,977*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,13*
    € 5,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.