Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT04E 74ACT CMOS, 74ACT04, DIP14, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120175
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74ACT04E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74ACT04E, 3120175, 312-0175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,651*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,651*
    € 1,96469
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.