Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74AC14E INVERTER, HEX, SCHMITT TRIGGER, DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120167
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74AC14E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74AC14E, 3120167, 312-0167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,533*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,533*
    € 1,82427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.