Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74S74N IC, LOGIC, 74S, FLIP-FLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120097
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74S74N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74S74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Frequenz: 25 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74S
  • Ausbreitungsverzögerung: 6 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74S74N, 3120097, 312-0097
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,96*
    € 2,49*
    Lager 139
    811
    € 14,99*
    ab € 1,98*
    € 5,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.