Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HC163N IC, LOGIC, 74HC, BINARY COUNTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119811
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC163N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC163
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74163
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zählwert, max.: 15
  • Taktfrequenz: 44 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HC163N, 3119811, 311-9811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,42*
    € 1,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,857*
    € 1,562*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,562*
    € 1,85878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,523*
    € 1,81237
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,293*
    € 1,53867
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.