Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD40192BE IC, COUNTER/MULTIPLIER/DIVIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119746
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40192BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD40192
  • Logik-IC-Sockelnummer: 40192
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: BCD, auf / ab
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 9
  • Taktfrequenz: 11 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, TEXAS INSTRUMENTS, CD40192BE, 3119746, 311-9746
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 1,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,017*
    € 1,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.