Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD40110BE IC, LOGIC, 4000, DISPLAY DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119741
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40110BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Latch
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD40110
  • Logik-IC-Sockelnummer: 40110
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Dekade, auf / ab
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 10
  • Taktfrequenz: 5 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, TEXAS INSTRUMENTS, CD40110BE, 3119741, 311-9741
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,68*
    € 1,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 2,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.