Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Buffer
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVTH125DBR IC, QUAD BUS BUFFER, SMD, SSOP14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3119707
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74LVTH125DBR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
3.6 V
Logikbaustein:
Puffer, nicht invertierend
Logikfamilie / Sockelnummer:
74LVT125
Logik-IC-Sockelnummer:
74125
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
SSOP
Logik-IC-Familie:
74LVT
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Versorgungsspannung, min.:
2.7 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Puffer, Transceiver & Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe:
LVT-Logik
,
Buffer
,
Puffer
,
Verstärker-Puffer
,
74lvt logik
,
Halbleiter
,
ICs
,
Leitungstreiber
,
Logik-ICs
,
Transceiver
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
SN74LVTH125DBR
,
3119707
,
311-9707
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,177*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVT125PWR NON INVERTING BUS BUFFER, TSSOP-14, LOGI
Texas Instruments
SN74LVT125PWR
€ 1,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.