Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Treiber-IC
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS SN74HCT541PWR IC, NON INVERTING BUFFER, TSSOP-20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3119529
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74HCT541PWR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Logikbaustein:
Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
Logikfamilie / Sockelnummer:
74HCT541
Logik-IC-Sockelnummer:
74541
Anzahl der Pins:
20 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Logik-IC-Familie:
74HCT
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Versorgungsspannung, min.:
4.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Puffer, Transceiver & Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe:
HCT Logic
,
HCT-Logik
,
Buffer
,
Puffer
,
Verstärker-Puffer
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
74hct
,
Halbleiter
,
ICs
,
Leitungstreiber
,
Logik-ICs
,
Transceiver
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
SN74HCT541PWR
,
3119529
,
311-9529
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,72*
Lager 139
3 Tage
14
5
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,989*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 4,945* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI MM74HCT541MTCX BUFFER, OCTAL, TRI-STATE, TSSOP-20
onsemi
MM74HCT541MTCX
€ 0,711*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.