Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT640E LOGIC, TRANSCVR TRI-ST OCTAL, 20DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119313
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT640E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer, invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT640
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74640
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Oszillator, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, Timer-IC, 74hct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT640E, 3119313, 311-9313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,86*
    € 4,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,66*
    € 10,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.