Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT240E LOGIC, BUFF/DVR TRI-ST OCTAL, 20DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119305
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT240E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer, invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT240
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74240
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT240E, 3119305, 311-9305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,353*
    € 1,61007
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,271*
    € 1,51249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.