Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM3302N COMPARATOR, QUAD, 28V, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118444
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3302N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Präzisionskomparator
  • Komparatorausgang: CMOS, MOS, Open-Collector / Open-Drain, TTL
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 2V bis 28V
  • Bauform - Komparator: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, MOS, Open-Collector / Open-Drain, TTL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM3302N, 3118444, 311-8444
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3690
    10
    € 7,00*
    ab € 0,123*
    € 0,575*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,78*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.