Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMK03328RHST CLOCK GENERATOR W/ PLL, 1GHZ, WQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118372
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMK03328RHST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Bauform - Takt-IC: WQFN
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: 300 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 27,62*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.