Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Analogschalter
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS CD74HC4066PW 74HC, SMD, 74HC4066, TSSOP14, 10V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3118242
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
CD74HC4066PW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
Einschaltwiderstand, typ.:
16 ohm
Schnittstellen:
-
Stromversorgung:
Einfache Versorgung
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Versorgungsspannung:
2V bis 10V
Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration:
-
Anzahl der Kanäle:
4 Kanäle
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
IC-Funktion:
Bilateraler Schalter
Einschaltwiderstand, max.:
70 ohm
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Schalterkonfiguration:
SPST
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Schalter, Multiplexer & Demultiplexer
>
Schalter / Multiplexer / Demultiplexer
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
Analogschalter
,
Analog-Multiplexer
,
Multiplexer IC
,
74hc logic
,
Demultiplexer
,
Halbleiter
,
ICs
,
Multiplexer
,
Schalter
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
CD74HC4066PW
,
3118242
,
311-8242
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,07*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI MC74HC4066ADTR2G ANALOGER MUX/DEMUX, 1:1, TSSOP-16
onsemi
MC74HC4066ADTR2G
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen