Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4722ESD 1 SCHRAUBENDREHER TRITON ESD PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117066
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4722ESD 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Größe der Spitze (Philips): #1
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 173 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,80*
    € 5,73*
    € 6,90*
    ab € 3,66*
    € 5,87*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 4,74*
    € 7,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.