Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2904P OP AMP, DUAL IND SPEC, 2904, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117035
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 26V, ± 1.5V bis ± 13V
  • Anstiegsrate: 0.3 V/µs
  • Bandbreite: 700 kHz
  • Eingangsruhestrom: -0.02 µA
  • Verstärkertyp: Hohe Verstärkung
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 700 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM2904P, 3117035, 311-7035
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,123*
    € 0,222*
    2 Tage
    1425
    15
    € 7,00*
    ab € 0,16*
    € 0,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,327*
    € 0,708*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,149*
    € 0,742*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM2904DR2G
    € 0,1318*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    LM2904FVM-GTR
    € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.