Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM1558H/NOPB OP AMP, DUAL COMPENSATED, 1558, TO-5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117002
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1558H/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-99
  • Versorgungsspannung: 6V bis 44V
  • Anstiegsrate: 0.5 V/µs
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Eingangsruhestrom: 0.2 µA
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: TO-99
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM1558H/NOPB, 3117002, 311-7002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 21,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.