Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM124J/PB IC, OP AMP, QUAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116998
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM124J/PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 32V, ± 1.5V bis ± 16V
  • Anstiegsrate: 0.5 V/µs
  • Eingangsruhestrom: -0.02 µA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Hohe Verstärkung
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM124J/PB, 3116998, 311-6998
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 13,86*
    € 17,38*
    1
    € 6,90*
    ab € 15,58*
    € 22,54*
    Lager 139
    311
    1
    € 14,99*
    ab € 13,47*
    € 24,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    LM2902FV-E2
    € 2,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.