Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LF347N IC, OP AMP, QUAD BIFET, PDIP14, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116973
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF347N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 13 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 8V bis 36V
  • Anstiegsrate: 13 V/µs
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Eingangsruhestrom: 50 pA
  • Verstärkertyp: Hohe Geschwindigkeit
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LF347N, 3116973, 311-6973
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 0,66*
    2 Tage
    365
    10
    € 7,00*
    ab € 0,30*
    € 0,90*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 0,96*
    Lager 139
    251
    1
    € 14,99*
    ab € 0,71*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    BA3474FV-E2
    € 0,88*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL074BCN
    € 0,93*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL084ACN
    € 1,46*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    LF347N/NOPB
    € 2,00*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL074CN
    € 0,59*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL084CN
    € 0,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.