Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MP0031/2 DRUCKTASTER VANDALENSICHER DM21.5HERVORS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3114624
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0031/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s 1ö
drucktaster
drucktaster ip66
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, erhaben
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MP0031/2, 3114624, 311-4624
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 17,91*
    € 25,74*
    € 8,95*
    ab € 17,67*
    € 25,75*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 23,65*
    € 36,22*
    2 Tage
    40
    Frei Haus
    ab € 26,20*
    € 36,66*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 24,33*
    € 43,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,18*
    € 45,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcolectric
    MP0031
    ab € 19,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.