Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVNET AES-ACC-U96-ME-MEZ 96BOARDS LOW-SPEED CLICK MEZZANINE-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107491
Hersteller:
     Avnet Abacus
Herst.-Nr.:
     AES-ACC-U96-ME-MEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Ultra96-V2-Entwicklungsboard
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: 96Boards Low-Speed (LS) Click Mezzanine-Board
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, AVNET, AES-ACC-U96-ME-MEZ, 3107491, 310-7491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 34,04*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.