Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 48037-2100 USB-STECKER, 2.0 TYP A, 4POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107272
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     48037-2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 48037
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 48037-2100, 3107272, 310-7272
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    450
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,051*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,90*
    € 1,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 450 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
    Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 472,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.